画像準備中

LEDアウトドアシーリングセンサー付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68878166 品番 LEDG87904YN-LS
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

センサー付器具同士5台まで連動可能
明るい時は消灯。周囲が暗くなると、ON/OFFモード。帰宅時も便利。夜中の防犯などに。

幅(mm)Φ152 質量(kg)0.5 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)8.1(100V) 相関色温度(K)5000 平均演色評価数Ra:95 保護等級IP23 エネルギー消費効率(Lm/W)102.4(100V) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 付加機能ON/OFFセンサー 光束(Lm)830 光色昼白色 カテゴリー軒下シーリングライト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする