画像準備中

LEDアウトドアブラケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光色昼白色 定格消費電力(W)8.6(100V) 注文コード68878200 品番LEDB87903N-LS
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は光色・定格消費電力など15種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)110 質量(kg)0.5 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)8.6(100V) 相関色温度(K)5000 平均演色評価数Ra:83 保護等級IP23 エネルギー消費効率(Lm/W)95.3(100V) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(mA)150(100V) 光束(Lm)820 光色昼白色 カテゴリーポーチ灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする