幅(mm)114
質量(kg)0.6
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)4.2(100V)
相関色温度(K)2700
平均演色評価数Ra:80
保護等級IP23
エネルギー消費効率(Lm/W)55.9(100V)
付加機能SL端子台
入力電流(mA)72(100V)
光束(Lm)235
光色電球色
適合ランプLDA4L-G-E17/S/40W2、LDA4L-H-E17/S/40W2、LDA4N-G-E17/S/40W2、LDA4N-H-E17/S/40W2、LDA6L-G-E17/S/60W2、LDA6L-H-E17/S/60W2、LDA6N-G-E17/S/60W2、LDA6N-H-E17/S/60W2
カテゴリーポーチ灯