画像準備中

LEDアウトドアブラケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格消費電力(W)4.2(100V) 注文コード68878288 品番LEDB88936(K)
参考基準価格(税別)¥30,900 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は光色・定格消費電力など15種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)121 質量(kg)0.8 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)4.2(100V) 平均演色評価数Ra:80 保護等級IP23 エネルギー消費効率(Lm/W)53.5(100V) 光束(Lm)225 適合ランプLDA4L-G-E17/S/40W2、LDA4L-H-E17/S/40W2、LDA4N-G-E17/S/40W2、LDA4N-H-E17/S/40W2、LDA6L-G-E17/S/60W2、LDA6L-H-E17/S/60W2、LDA6N-G-E17/S/60W2、LDA6N-H-E17/S/60W2 カテゴリーポーチ灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする