幅(mm)121
質量(kg)0.8
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)4.2(100V)
平均演色評価数Ra:80
保護等級IP23
エネルギー消費効率(Lm/W)58.3(100V)
光束(Lm)245
適合ランプLDA4L-G-E17/S/40W2、LDA4L-H-E17/S/40W2、LDA4N-G-E17/S/40W2、LDA4N-H-E17/S/40W2、LDA6L-G-E17/S/60W2、LDA6L-H-E17/S/60W2、LDA6N-G-E17/S/60W2、LDA6N-H-E17/S/60W2
カテゴリーポーチ灯