画像準備中

LEDガーデンライト・門柱灯

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68878340 品番 LEDG88935(S)
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
幅(mm)Φ80 質量(kg)0.6 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)4.2(100V) 相関色温度(K)2700 平均演色評価数Ra:80 保護等級IP23 ランプLDA4L-G-E17/S/40W2、LDA4L-H-E17/S/40W2、LDA4N-G-E17/S/40W2、LDA4N-H-E17/S/40W2、LDA6L-G-E17/S/60W2、LDA6L-H-E17/S/60W2、LDA6N-G-E17/S/60W2、LDA6N-H-E17/S/60W2 幅(Φmm)80 エネルギー消費効率(Lm/W)78.5(100V) 光束(Lm)330 光色電球色 適合ランプLDA4L-G-E17/S/40W2、LDA4L-H-E17/S/40W2、LDA4N-G-E17/S/40W2、LDA4N-H-E17/S/40W2、LDA6L-G-E17/S/60W2、LDA6L-H-E17/S/60W2、LDA6N-G-E17/S/60W2、LDA6N-H-E17/S/60W2 カテゴリーガーデンライト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする