幅(mm)Φ108
質量(kg)1.5
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)6.2(100V)
相関色温度(K)2700
平均演色評価数Ra:80
保護等級IP23
ランプLDA4L-G-E17/S/40W2、LDA4L-H-E17/S/40W2、LDA4N-G-E17/S/40W2、LDA4N-H-E17/S/40W2、LDA6L-G-E17/S/60W2、LDA6L-H-E17/S/60W2、LDA6N-G-E17/S/60W2、LDA6N-H-E17/S/60W2
幅(Φmm)108
エネルギー消費効率(Lm/W)61.2(100V)
光束(Lm)380
光色電球色
適合ランプLDA4L-G-E17/S/40W2、LDA4L-H-E17/S/40W2、LDA4N-G-E17/S/40W2、LDA4N-H-E17/S/40W2、LDA6L-G-E17/S/60W2、LDA6L-H-E17/S/60W2、LDA6N-G-E17/S/60W2、LDA6N-H-E17/S/60W2
カテゴリースパイク式ガーデンライト