画像準備中

LEDガーデンライト・門柱灯・ポール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68878428 品番LPD81008(K)
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

お好みに合わせて灯具とポールをチョイスLED電球一般電球形ガーデンライト
お庭やエントランスを彩るガーデンライトです。

幅(mm)Φ80 質量(kg)1.1 保護等級IP23 幅(Φmm)80 カテゴリーガーデンライト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする