東芝ライテック
東芝ライテックの バルコニーまわり
東芝ライテックの ガーデンライト
東芝ライテックの ライト本体
LEDガーデンライト・門柱灯・ポール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68878437
品番
LPD81008(S)
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
お好みに合わせて灯具とポールをチョイスLED電球一般電球形ガーデンライト
お庭やエントランスを彩るガーデンライトです。
幅(mm)
Φ80
質量(kg)
1.1
保護等級
IP23
幅(Φmm)
80
カテゴリー
ガーデンライト