仕様スポットライト:あり、ナイトビジョン:IRカットフィルター付き高出力赤外線LED (850 nm)
出力電源アダプター:5V2A
入力電源アダプター:100〜240 AC、50/60 HZ
マイクロホンノイズキャンセレーション付き双方向音声
準拠規格128ビットSSL、AED-128、TSL
バッテリー駆動時間:3〜6ヶ月※設定により異なります
解像度動画:4K、2K、1080p、720p
保証期間1年
視野角180°
充電時間(時間)3.5※条件によって異なります
使用場所屋外
デジタルズーム12倍
ネットワークタイプ802.11 b/g/n、Bluetooth Low Energy 4.2
RoHS指令(10物質対応)対応
音声双方向音声
動作温度範囲(℃)-20〜45
動作検知双方向 動作検知(150°視野角)
microSDカードスピードクラス10、UHS1、V10