マリクレール FL シール容器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68878594 品番 5pcセット
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

『マリクレール FL シール容器』は、優美な花のモチーフが鮮やかなシール容器です。蓋付なので冷蔵庫内でも積み重ねて保存しやすい調理器具です。蓋を外せば本体は電子レンジにかけられます。本体は半透明なので保存した内容が分かりやすく管理しやすいです。

用途ご家庭での食品の保存に。 材質本体:耐熱ポリプロピレン、フタ:EVA樹脂 形状角形 容量(mL)正角:130、長角:290、正角:610 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【正角130ml】6.8×6.8×4.6【長角290ml】13.8×7×4.6 電子レンジ

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする