LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光束(Lm)435 注文コード68878778 品番LEDD85033(T)
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は光束・タイプなど8種類から選べます 他の種類を見る

簡単に着脱でき、交換可能なLEDユニット
薄形コンパクトな器具設計

幅(mm)74 質量(kg)0.4 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)4.0(100V) 相関色温度(K)2700 平均演色評価数Ra:93 保護等級IP20 エネルギー消費効率(Lm/W)108.7(100V) 光源寿命40000時間光束維持率70%) 付加機能SL端子台/送り端子台付、高気密SB形・浅形 入力電流(mA)68(100V) 光束(Lm)435 埋め込み寸法(mm)100 配光角度(°)100 光色電球色 適合ランプLDF4L-HGX/C7/5/2、LDF4N-HGX/C7/5/2、LDF4W-HGX/C7/5/2、LDF4WW-HGX/C7/5/2、LDF6L-HGX/C7/7/2、LDF6L-WGX/C7/7/2、LDF6N-HGX/C7/7/2、LDF6N-WGX/C7/7/2、LDF6W-HGX/C7/7/2、LDF6W-WGX/C7/7/2、LDF6WW-HGX/C7/7/2、LDF6WW-WGX/C7/7/2、LDF7LHGX53/C7/700、LDF7L-HGX/C7/D7/2、LDF7NHGX53/C7/700、LDF7N-HGX/C7/D7/2、LDF7W-HGX/C7/D7/2、LDF7WW-HGX/C7/D7/2 カテゴリーベースダウンライト 配光タイプ広角タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする