幅(mm)73
質量(kg)0.3
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)4.0(100V)
相関色温度(K)2700
平均演色評価数Ra:93
保護等級IP20
エネルギー消費効率(Lm/W)108.7(100V)
光源寿命40000時間光束維持率70%)
付加機能SL端子台/送り端子台付、高気密SB形・浅形
入力電流(mA)68(100V)
光束(Lm)435
埋め込み寸法(mm)100
配光角度(°)100
光色電球色
適合ランプLDF4L-HGX/C7/5/2、LDF4N-HGX/C7/5/2、LDF4W-HGX/C7/5/2、LDF4WW-HGX/C7/5/2、LDF6L-HGX/C7/7/2、LDF6L-WGX/C7/7/2、LDF6N-HGX/C7/7/2、LDF6N-WGX/C7/7/2、LDF6W-HGX/C7/7/2、LDF6W-WGX/C7/7/2、LDF6WW-HGX/C7/7/2、LDF6WW-WGX/C7/7/2、LDF7LHGX53/C7/700、LDF7L-HGX/C7/D7/2、LDF7NHGX53/C7/700、LDF7N-HGX/C7/D7/2、LDF7W-HGX/C7/D7/2、LDF7WW-HGX/C7/D7/2
カテゴリーベースダウンライト
配光タイプ広角タイプ