ガスふろ給湯器(スタンダード) 屋内壁掛/強制給排気形 エコジョーズ 20号

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ガスの種類12A・13A 注文コード68878996 品番GT-C2072AW-SFF BL
参考基準価格(税別)¥448,700 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品はガスの種類など4種類から選べます 他の種類を見る

見まもり(★1)、ホッと湯上がり(★1)、あったか睡眠サポート(★1)、エコ運転、ごきげんオート、スマート配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(★1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(★1)、エネポ対応、JVC対応(★1) ※★1 RC-K001系リモコン選定時

仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品 タイプフルオート 形式設置フリー形 ガスの種類12A・13A リモコン別売 設置形態屋内壁掛/強制給排気形 給水・給湯接続R3/4(20A) グリーン購入法適合 号数20号 グリーンマーク認定
関連資料:(0.23MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする