東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 住宅・店舗照明
東芝ライテックの ブラケットライト
LEDブラケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68879320
品番
LEDB87007N-LS
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
幅(mm)
77
質量(kg)
0.4
定格電圧(V)
100
定格消費電力(W)
8.7(100V)
エネルギー消費効率(Lm/W)
120.6(100V)
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
入力電流(mA)
155(100V)
光束(Lm)
1050
光色
昼白色(5000K Ra:95)
カテゴリー
ミラー灯