画像準備中

LEDブラケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68879329 品番 LEDB83013
参考基準価格(税別)¥17,200 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
幅(mm)75 質量(kg)0.7 定格電圧(V)100〜200 定格消費電力(W)10.0(100V)10.0(200V) エネルギー消費効率(Lm/W)81(100V) 81(200V) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 付加機能SL端子台 入力電流(mA)105(100V) 53(200V) 光束(Lm)810 光色昼白色(5000K Ra:83) 適合ランプLDM20SSL/10/8-01、LDM20SSN/10/10-01 カテゴリーミラー灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする