画像準備中

LEDブラケット流し元灯

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68879347 品番LEDB87006N-LS
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)77 質量(kg)0.5 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)8.7(100V) エネルギー消費効率(Lm/W)120.6(100V) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(mA)155(100V) 光束(Lm)1050 光色昼白色(5000K Ra:95) カテゴリー流し元灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする