東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 住宅・店舗照明
東芝ライテックの ブラケットライト
LEDブラケット流し元灯
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68879356
品番
LEDB87004N-LS
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
77
質量(kg)
0.5
定格電圧(V)
100
定格消費電力(W)
8.7(100V)
エネルギー消費効率(Lm/W)
120.6(100V)
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
入力電流(mA)
155(100V)
光束(Lm)
1050
光色
昼白色(5000K Ra:95)
カテゴリー
流し元灯