画像準備中

LEDユニット27K広角Ra83

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68879469 品番LEEU-2503L2-03
参考基準価格(税別)¥25,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

光源を交換できる安心感を継承し、省エネ性能と設計の自由度を向上。/光源が寿命を迎えた際はもちろん、テナントの入れ替わりなどで用途変更が発生してもスムーズに対応。従来のLEDダウンライトに比べてランニングコストは大幅削減へ。場所と用途に合わせて選べる豊富なラインアップで、きめ細やかな雰囲気づくりも可能です。LED ユニット交換形ダウンライトは、「メンテナンスの安心感」「さらなる省エネ」「設計自由度の向上」というお客様がダウンライトに求めるご要望にお応えします。
簡単にLEDユニットを交換できる設計です。
光源交換形は省メンテナンス。しかも経済的。/器具本体はそのままで、光源であるLEDユニットのみの交換が可能です。そのため、従来のランプ同様に簡単に光源交換が可能です。さらに、本体にある電源との接続にメーカー独自のコネクター接続方法を採用し、よりスムーズな交換を実現しました。
光源交換形のメリット/安心&経済的&メンテナンスが簡単:寿命が近づき光束が落ちても安心。LEDユニットのみの購入・交換だけで済むので経済的です。/空間イメージの変更が容易:店舗などで季節毎の演出や模様替えの際、またはテナントの入れ替えで用途が変更になった場合、LEDユニットのみの交換で、光色や明るさを容易に変更できます。
多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。/明るさや光色が選べるLEDユニットと幅広い器具バリエーションをご用意しました。 オフィスや公共施設をはじめ、店舗、病院、工場などに適切なLEDユニットと器具の組み合わせの中からお選びください。
光色の選択により、設計の自由度を向上。/一般的に、青白く強い光に躍動感、橙色の淡い光に安らぎを感じるなど、光色(色温度)は感覚に作用します。LEDユニット交換形ダウンライトでは5種類の光色をご用意。例えば店舗なら、売場ごとの商品に合わせた、より魅力的な演出が可能になります。リニューアルの際は、売場環境に合った光色に交換するだけで施工が容易です。
1%から100%までの決め細やかな連続調光が可能。/「FLコントルクスPD」と組み合わせることで、1%から100%まで、スムーズな連続調光を実現します。明るさを抑えて落ち着いた雰囲気を演出したい空間や、会議室・応接室などにおすすめです。
多彩な場所・空間に適応できるバリエーション。/LED ユニット交換形ダウンライトは、あらかじめ幅広いバリエーションをご用意。オフィスや公共施設をはじめ、店舗、病院、工場など用途によって器具形状をお選びいただけます。LEDユニットは明るさや光色を問わず、どのダウンライトにも共通してご使用可能です。また、白色枠は天井材に馴染むピュアホワイトを採用。天井との一体感が高まり、設置場所を選びません。
配光で空間イメージが変わる反射板やカバーの形状で様々な配光を創り出します。
グレアレス タイプ:遮光角30°の配光によりまぶしさを抑え、ダークで高級感のある空間を演出しつつ床面の明るさを確保します。
拡散カバー タイプ:LED特有の直線的なまぶしさを低減し、曲線形状の拡散カバーにより、ワイドに広がるやわらかな配光を実現。明るくグレアの少ない快適な空間を演出します。
ソフトグラデーション タイプ/天井に一体化しているような曲面の反射形状で、やわらかい光のグラデーションを演出。天井面のまぶしさを抑え落ち着いた印象にしながら床面の明るさを確保します。

質量(kg)0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする