ジグソーパズル 96ピース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68879538 品番12637
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥451
販売価格(税別)
410

オリジナルのパズルをつくろう
表面が上質紙なので描画材を選びません
材質:紙。サイズ:225×2.7×300mm。セット内容:本体×1

用途絵を描く・色を塗るなどのお絵かき・描画活動やクラフト・ワークショップに。 セット内容本体×1 材質 寸法(mm)225×2.7×300
注意
※OK

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする