ディスプレイボックス 組立式 (100×150×100mm)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68879608 品番58429
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥801
販売価格(税別)
728

透明度の高いアクリル板を使用あなたのコレクションや作品を綺麗にかざります。
透明度の高いアクリルケース。
材質:アクリル。サイズ:155×105×13mm。セット内容:長方形黒アクリル板メス×1、正方形黒アクリル板オスメス×1、長方形透明アクリル板メス×1、長方形透明アクリル板オス×2、正方形透明アクリル板オスメス×2

用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。 セット内容長方形黒アクリル板メス×1、正方形黒アクリル板オスメス×1、長方形透明アクリル板メス×1、長方形透明アクリル板オス×2、正方形透明アクリル板オスメス×2 材質アクリル 寸法(mm)155×105×13
注意
※OK

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする