デザートクレイ キーホルダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68879678 品番23511
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥491
販売価格(税別)
446

オリジナルのキーホルダーや携帯のストラップが作れます。
デザートクレイでキーホルダーや携帯のストラップが作れます。
材質:ねんど:(樹脂中空体、石粉)。サイズ:本体:約110×20×80mm、ボールチェーン:Φ1.5×140mm。セット内容:デザートクレイ(約30g)×2、ストラップ松葉×1、ボールチェーン×1、ヒートン×2、工作用接着剤×1

用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。 セット内容デザートクレイ(約30g)×2、ストラップ松葉×1、ボールチェーン×1、ヒートン×2、工作用接着剤×1 材質ねんど:(樹脂中空体、石粉) 寸法(mm)本体:約110×20×80、ボールチェーン:Φ1.5×140
注意
※OK

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする