デザートクレイ マグネット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68879687 品番23512
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥520
販売価格(税別)
473

ユニークなねんど作品のマグネットが作れます。
デザートクレイでマグネットが作れます。
材質:ねんど:(樹脂中空体、石粉)、磁石:(ニッケルメッキ・ネオジム磁石)。サイズ:本体1セット:約110×20×80mm、ネオジム磁石:Φ10×4mm。セット内容:デザートクレイ(約30g)×2、ネオジム磁石×2、工作用接着剤×1

用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。 セット内容デザートクレイ(約30g)×2、ネオジム磁石×2、工作用接着剤×1 材質ねんど:(樹脂中空体、石粉)、磁石:(ニッケルメッキ・ネオジム磁石) 寸法(mm)本体1セット:約110×20×80、ネオジム磁石:Φ10×4
注意
※OK

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする