ちょこぷりぽっくり

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68879836 品番21249
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥561
販売価格(税別)
510

キャッチコピー:「ちょこぷり」のうさぎがかわいいぽっくり!
商品説明:バランス感覚を鍛えるかわいいちょこぷり うさぎのぽっくり!両足を乗せ、ひもを引っ張って足が離れないようにしながら歩きます。紐が長い場合はぽっくりの裏側で紐を少し結ぶことで調整できます。ぽっくりで遊ぶとお子様の知育に様々な利点があります。1バランス感覚を鍛える2姿勢が良くなる3手足の運動機能の発達
【ちょこぷりってなあに?】ちょこっとのぞいてる ぷりけつな なかまたち。ぷりぷりのお尻がチャームポイント。壁のむこうからコチラをのぞいています。あなたもじーっと見られている…かも?

セット内容本体×1 材質PP、ポリエステル 寸法(mm)約97×113×67、ひも:約Φ5×1370(全長)、本体上部からひもの頂点まで:650程度 適合年齢(歳)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする