ビーズロープなわとび グリーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68879854 品番21404
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥410
販売価格(税別)
373

キャッチコピー:適度な重みで縄を上手に回しやすい!やわらかいシリコンビーズのなわとび
商品説明:ビーズを通しているため適度な重みがあり、初めてのなわとびや縄を回すのが苦手な子供に適したなわとびです。

セット内容本体×1 材質PP、PVC 寸法(mm)柄:Φ25×165 全長(m)2.3
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする