興研
興研の 防じんマスク
興研の 防じんマスク(取替え式)
興研の 本体 防じんマスク(取替え式)
取替え式防じんマスク 6061G
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68879886
品番
6061G-03
参考基準価格(税別)
¥16,240
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
種別
取替式防じん
用途
極低濃度のCO対策に
仕様
(交換部品)吸湿スポンジ:卵型、接顔メリヤス:Pタイプ
適合
(ろ過材セット)6061G用-02、(ろ過材1)マイティMF6061G用-02、(ろ過材2)COカートリッジ6061G用、(交換用フィルタ)6061用カートリッジ
区分
RL1
質量(g)
286(平均259)
吸気抵抗(Pa)
70以下(平均58)
粒子捕集効率(%)
80.0以上(平均95.3)
国家検定合格番号
第TM615号
吸気抵抗上昇値(Pa)
-(平均91)
排気抵抗(Pa)
47以下(平均31)
排気ゴム弁
(交換部品)T-6K型
吸気ゴム弁
(交換部品)丸型
頭ひも
タイプRB
材質(面体)
シリコーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
指定防護係数
4
注意
※酸素欠乏環境(酸素濃度が18%未満)または不明な環境、有毒ガス環境では、絶対に使用しないでください。酸素欠乏、ガス中毒のため、死亡もしくは急性障害などになります。
※一酸化炭素濃度が50ppm以上の環境では絶対に使用しないでください。一酸化炭素中毒のため死亡するおそれがあります。