アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の ブロック/パズル
アーテック[学校教材・教育玩具]の パズル
EVAゆうえんちパズル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68879940
品番
21276
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥510
販売価格(税別)
¥
464
バスケットに入れる
キャッチコピー:自分だけのゆうえんちを作ろう!パズルもできる!
商品説明:EVAパーツは21ピース
セット内容
EVA×1、シール×1、台紙×1
材質
EVA、紙
寸法(mm)
EVA:250×250×10、シール:250×250、台紙:250×250
適合年齢(歳)
3
注意
※-