いきものあいうえおシート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68879949 品番21285
1月25日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥491
販売価格(税別)
446

キャッチコピー:紐通しもできて形当て遊びも出来る
商品説明:幼児の手先の訓練にいいひも通し遊びができます

セット内容本体のみ 材質EVA 寸法(mm)300×210×5 適合年齢(歳)3
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする