あいうえおしりとりゲーム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68879967 品番11935
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥400
販売価格(税別)
364

たくさん言葉をつくった人が勝ち
言葉遊びで言語が学べる
材質:台紙:紙、ピース:EVA。サイズ:EVAパーツ:420×297×4mm、紙台紙:420×297mm。セット内容:EVAパーツ、紙台紙

用途保育・幼児教育での知育あそびや、家庭での室内遊びやワークショップに。 セット内容EVAパーツ、紙台紙 材質台紙:紙、ピース:EVA 寸法(mm)EVAパーツ:420×297×4、紙台紙:420×297 適合年齢(歳)3
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする