カラフルころころ迷路ブロックスーパー DX(123ピース)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68879976 品番21265
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,100
販売価格(税別)
1,000

キャッチコピー:人気の迷路ブロックがパーツ123個でボリュームアップ!
商品説明:カラフルコロコロメイロブロックスーパー DX(123ピース)

セット内容ブロック等123ピース 材質PP 寸法(mm)470×440×395 適合年齢(歳)3
注意
※色取り混ぜ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロック/パズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする