ドキドキ!おさるバランスゲーム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68879994 品番21340
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥721
販売価格(税別)
655

キャッチコピー:土台を倒さないようにおさるを乗せよう!
商品説明:さいころを振っておさるをのせるバランスゲーム!

セット内容本体×1 材質PS 寸法(mm)220×170×40 適合年齢(歳)3
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする