スティックしゃぼん きょうりゅう

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68880055 品番21333
1月25日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥121
販売価格(税別)
110

キャッチコピー:きょうりゅうのシャボン玉!
商品説明:シャボン液入りなのですぐに遊べます。

セット内容本体×1 材質PP、PET 寸法(mm)23×39×144 適合年齢(歳)3
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする