東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 施設・屋外照明
東芝ライテックの 一体型LEDベースライト
LEDユニットフラット形1200
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68880099
品番
LDF9WWHGXC20/12/2
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
LEDユニットフラット形 Φ205/クラス1200
全長(mm)
30
質量(g)
300
周波数(Hz)
50/60
外形寸法(mm)
205
定格電圧(V)
100
口金
GX53-1a
定格消費電力(W)
8.9(100V)
全光束(Lm)
1260
グローブ種別
クリヤー一部拡散
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
141.5(100V)
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
入力電流(mA)
145(100V)
光束(Lm)
1260
配光角度(°)
160
光色
温白色(3500K Ra:83)
省エネ基準達成率(%)
1.43