画像準備中

LEDユニットフラット形1700

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68880108 品番 LDF13NHGXC20/17/2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

LEDユニットフラット形 Φ205/クラス1700

全長(mm)30 質量(g)300 周波数(Hz)50/60 外形寸法(mm)205 定格電圧(V)100 口金GX53-1a 定格消費電力(W)13.0(100V) 全光束(Lm)1880 グローブ種別クリヤー一部拡散 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)144.6(100V) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(mA)206(100V) 光束(Lm)1880 配光角度(°)160 光色昼白色(5000K Ra:83) 省エネ基準達成率(%)1.31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする