SG-339R専用充電池

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68880123 品番SG39SB
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490
適合機種SG-339R / SG-409R / FLP-1809 / RX-286R / ST-186R バッテリーLi-ion充電池 バッテリー電圧(V)3.7 電池寿命充放電約300回 充電時間(時間)約3.5 バッテリー容量(mAh)2000
注意
※適合機種ではない製品への使用は絶対にしないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68880123
2020-08-24
用途:
電工で屋根裏で使います。
H・R-TEC 様 (建設業・工事業)

特にわからないです
届く迄時間がかかるような感じですね

対象商品:
68880123
2020-01-14
用途:
点検時の暗所

明るくて良い、充電タイプの電池なので経済的だと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする