パタパタくん かめ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68880134 品番21269
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥320
販売価格(税別)
291

ぜんまいを回すと水の中を泳ぐよ
水の上をぱたぱた泳ぐかめのおもちゃです
材質:ABS。サイズ:横120mm、奥行110mm、高さ55mm。セット内容:本体×1

用途水遊びや外遊びで楽しみながら発達を促す知育活動やワークショップに。 セット内容本体×1 材質ABS 寸法(mm)横120、奥行110、高さ55 適合年齢(歳)3
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする