東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 施設・屋外照明
東芝ライテックの 一体型LEDベースライト
LEDユニットフラット形500Φ75
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68880135
品番
LDF4W-HGX/C7/5/2
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
LEDユニットフラット形 Φ75/クラス500
全長(mm)
40
質量(g)
72
周波数(Hz)
50/60
外形寸法(mm)
75
定格電圧(V)
100
口金
GX53-1
定格消費電力(W)
4.0(100V)
全光束(Lm)
580
グローブ種別
樹脂(乳白)
光源色
白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
145(100V)
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
入力電流(mA)
68(100V)
光束(Lm)
580
配光角度(°)
100
光色
白色(4000K Ra:93)