アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の その他一般玩具
パタパタ わにさん
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68880150
品番
21266
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥400
販売価格(税別)
¥
364
バスケットに入れる
キャッチコピー:水の上を泳ぐかわいいわにさん!
商品説明:水の上をぱたぱた泳ぐわにのおもちゃです
セット内容
本体×1
材質
ABS
寸法(mm)
110×55×50
適合年齢(歳)
3
注意
※-