画像準備中

LEDユニットフラット形700Φ75

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 光束(Lm)850 注文コード68880151 品番LDF6W-HGX/C7/7/2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は光束など2種類から選べます 他の種類を見る

LEDユニットフラット形 Φ75/クラス700

全長(mm)40 質量(g)72 周波数(Hz)50/60 外形寸法(mm)75 定格電圧(V)100 口金GX53-1 定格消費電力(W)5.8(100V) 全光束(Lm)850 グローブ種別樹脂(乳白) 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)146.5(100V) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(mA)100(100V) 光束(Lm)850 配光角度(°)100 光色白色(4000K Ra:93)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする