アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の その他一般玩具
アニマルウォーターボールシャワー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68880159
品番
21267
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥440
販売価格(税別)
¥
400
バスケットに入れる
キャッチコピー:中から動物が出てくるかわいいシャワーボール
商品説明:中から動物が出てくるシャワー
セット内容
本体×1
材質
ABS
寸法(mm)
Φ70
適合年齢(歳)
3
注意
※-