東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 施設・屋外照明
東芝ライテックの 一体型LEDベースライト
LEDユニットフラット形700Φ75
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
光束(Lm)
800
注文コード
68880160
品番
LDF6W-WGX/C7/7/2
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
光束
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
LEDユニットフラット形 Φ75/クラス700
全長(mm)
40
質量(g)
74
周波数(Hz)
50/60
外形寸法(mm)
75
定格電圧(V)
100
口金
GX53-1
定格消費電力(W)
5.8(100V)
全光束(Lm)
800
グローブ種別
樹脂(乳白)
光源色
白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
137.9(100V)
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
入力電流(mA)
100(100V)
光束(Lm)
800
配光角度(°)
40
光色
白色(4000K Ra:93)