東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 施設・屋外照明
東芝ライテックの 一体型LEDベースライト
LEDユニットフラット形700調光
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68880169
品番
LDF7W-HGX/C7/D7/2
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
【専用調光器対応】 LEDユニットフラット形 Φ75/クラス700
全長(mm)
38
質量(g)
130
周波数(Hz)
50/60
外形寸法(mm)
75
定格電圧(V)
100
口金
GX53-1
定格消費電力(W)
6.7(100V)
全光束(Lm)
760
グローブ種別
樹脂乳白
光源色
白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
113.4(100V)
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
入力電流(mA)
101(100V)
光束(Lm)
760
配光角度(°)
100
光色
白色(4000K Ra:93)