付属品取付金具
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵
材質カバー/アクリル樹脂
幅(mm)60
質量(kg)1.5
電圧始動:LS9
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100〜242
定格消費電力(W)15.6(100V)15.6(200V)15.6(242V)
保護等級IP54
エネルギー消費効率(Lm/W)112.1(100V) 112.1(200V) 112.1(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(mA)158(100V)80(200V)67(242V)
光束(Lm)1750
光色電球色(3000K Ra:83)
調光方式不可
カテゴリーライン器具