TS4GCF133 コンパクトフラッシュ133倍速 TRANSCEND(トランセンド) 68880218

TS4GCF133 コンパクトフラッシュ133倍速 TRANSCEND(トランセンド) 68880218
TS4GCF133 コンパクトフラッシュ133倍速 TRANSCEND(トランセンド) 68880218

コンパクトフラッシュ133倍速

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
68880218
品番
TS4GCF133
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

エントリーレベルの一眼レフカメラに最適
優れたパフォーマンス
MLCフラッシュ搭載
UDMA4に対応
エラーを検出して訂正するECC
RecoveRx 画像復旧ソフトウェア

記憶容量(GB)
4
寸法(mm)
42.8×36.4×3.3
質量(g)
最大11.4
動作電圧
3.3V/5V
動作温度(℃)
-25~85
挿抜耐久
10000回の抜き挿しサイクル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68880227
2021-06-03
用途: カメラ
その他業種

CFカードは家電売店ではなかなか手に入らず、困っていました。値段も格段に安く満足しています。

対象商品 : 68880218
2021-07-16
用途: 一眼レフカメラ
その他業種

予備品として値段が安かったため購入、使用して満足しています。

対象商品 : 68880245
2018-04-16
用途: 計測器のメモリー
製造業

YOKOGAWA WT3000E用に購入。
サンワサプライ コンパクトフラッシュアダプタ 76036222
トランセンド コンパクトフラッシュ133倍速 68880245
と合わせて問題なく使用できています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする