LEDライン器具

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格消費電力(W)15.6(100V)15.6(200V)15.6(242V) 光色昼白色(5000K Ra:83) 注文コード68880221 品番LEDL-09902N-LS9
参考基準価格(税別)¥48,800 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は定格消費電力・光色など4種類から選べます 他の種類を見る

用途に合わせて調光タイプと非調光タイプの選択が可能
連続した均一な光
送り配線が可能
電圧フリー
高い防塵・防水性能

付属品取付金具 仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 材質カバー/アクリル樹脂 幅(mm)60 質量(kg)1.5 電圧始動:LS9 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100〜242 定格消費電力(W)15.6(100V)15.6(200V)15.6(242V) 保護等級IP54 エネルギー消費効率(Lm/W)0(100V) 0(200V) 0(242V) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(mA)158(100V)80(200V)67(242V) 光束(Lm)1960 光色昼白色(5000K Ra:83) 調光方式不可 カテゴリーライン器具

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする