ひろがるむかしばなしシールブック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード68880247 品番21342
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥420
販売価格(税別)
382

シールを貼ったページがつながって1枚の大きな世界に
シールを貼っていき、最後のページまで行くと大きな一枚の絵になるシールブックです。
材質:紙。サイズ:205×155×10mm。セット内容:本体×1

用途遊びながら学ぶ知育絵本・ゲームブックやワークショップ用として。 セット内容本体×1 材質 寸法(mm)205×155×10 適合年齢(歳)3
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする