LEDライン器具調光L1200電球色

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68880291 品番LEDL-12903L-LD9
参考基準価格(税別)¥67,200 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

用途に合わせて調光タイプと非調光タイプの選択が可能
連続した均一な光
送り配線が可能
電圧フリー
高い防塵・防水性能

付属品取付金具 仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売) 材質カバー/アクリル樹脂 幅(mm)60 質量(kg)1.8 電圧始動:LD9 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100〜242 定格消費電力(W)20.5(100V)20.5(200V)20.5(242V) 保護等級IP54 エネルギー消費効率(Lm/W)112.1(100V) 112.1(200V) 112.1(242V) 光源寿命40000時間光束維持率70%) 入力電流(mA)206(100V) 105(200V) 87(242V) 光束(Lm)2300 使用上の注意必ず電源ケーブル(LEB-L10003(別売))と合せてご使用ください。調光機器を接続せず、電源線のみ接続すれば非調光としてご使用頂けます。その際は調光線の防水・絶縁処理を確実に行ってください。 光色電球色(3000K Ra:83) 調光方式PWM制御 カテゴリーライン器具

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする