付属品取付金具
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵
適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)
材質カバー/アクリル樹脂
幅(mm)60
質量(kg)2.5
電圧始動:LD9
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100〜242
定格消費電力(W)30.0(100V)30.0(200V)30.0(242V)
保護等級IP54
エネルギー消費効率(Lm/W)116.6(100V) 116.6(200V) 116.6(242V)
光源寿命40000時間光束維持率70%)
入力電流(mA)299(100V) 150(200V) 126(242V)
光束(Lm)3500
使用上の注意必ず電源ケーブル(LEB-L10003(別売))と合せてご使用ください。調光機器を接続せず、電源線のみ接続すれば非調光としてご使用頂けます。その際は調光線の防水・絶縁処理を確実に行ってください。
光色昼白色(5000K Ra:83)
調光方式PWM制御
カテゴリーライン器具