LEDライン器具調光L900昼白色

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68880336 品番LEDL-09903N-LD9
参考基準価格(税別)¥59,400 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

用途に合わせて調光タイプと非調光タイプの選択が可能
連続した均一な光
送り配線が可能
電圧フリー
高い防塵・防水性能

付属品取付金具 仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売) 材質カバー/アクリル樹脂 幅(mm)60 質量(kg)1.5 電圧始動:LD9 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100〜242 定格消費電力(W)15.6(100V)15.6(200V)15.6(242V) 保護等級IP54 エネルギー消費効率(Lm/W)125.6(100V) 125.6(200V) 125.6(242V) 光源寿命40000時間光束維持率70%) 入力電流(mA)158(100V) 80(200V) 67(242V) 光束(Lm)1960 使用上の注意必ず電源ケーブル(LEB-L10003(別売))と合せてご使用ください。調光機器を接続せず、電源線のみ接続すれば非調光としてご使用頂けます。その際は調光線の防水・絶縁処理を確実に行ってください。 光色昼白色(5000K Ra:83) 調光方式PWM制御 カテゴリーライン器具

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする