LED器具2面配光20形

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光色温白色(3500K Ra:83) 注文コード68880397 品番LEDT-20260WW-LD9
参考基準価格(税別)¥71,300 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は光色2種類から選べます 他の種類を見る

壁面と天井面からの間接光で空間をやさしく照らします。
2面配光は空間の明るさ感の演出に効果的です。
連結時でも光のラインがつながります。
天井に直付施工。TENQOOシリーズと同じコネクター接続でカンタン施工。

付属品連結ガイド 仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売) 材質本体/鋼板 幅(mm)132 質量(kg)2.3 電圧始動:LD9 区分直付 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100〜242 定格消費電力(W)32.3(200V) 保護等級IP20 エネルギー消費効率(Lm/W)55.7(200V) 光源寿命40000時間(光束維持率90%) 付加機能調光信号用端子台 入力電流(mA)170(100V)88(200V)77(242V) 光束(Lm)1800 光色温白色(3500K Ra:83) 調光方式PWM制御 調光範囲約5%〜100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする